Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KapegoLED Wandleuchte ORTIS, 220-240V, 15W, 360°, 3000K, dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KapegoLED Wandleuchte ORTIS, 220-240V, 15W, 360°, 3000K, dunkelgrau
KapegoLED Wandleuchte ORTIS, 220-240V, 15W, 360°, 3000K, dunkelgrau
KapegoLED Wandleuchte ORTIS, 220-240V, 15W, 360°, 3000K, dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     911-D-731031
Hersteller:
     Kapego
Herst.-Nr.:
     D-731031
EAN/GTIN:
     4042943139528
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

KapegoLED Wandleuchte ORTIS, 220-240V, 15W, 360°, 3000K, dunkelgrau

  • Marke: KapegoLED
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Artikelnummer: D-731031
  • Strahlungsverteilung: 582 nm
  • Schutzklasse: 1
  • Schaltzyklen: 100000
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzbereich: Wand
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Aluminium Druckguß/Glas
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Lichtausbeute: 510 lm/W
  • Leuchtmitteltyp: LED-Modul fest, 1x COB
  • Leistungsaufnahme: 15,9 W
  • Lampentyp: LED
  • Gewicht: 1,994 kg
  • Farbwiedergabeindex: 82 Ra
  • Energieverbrauch: 16 kWh/1.000 h
  • Größe: Ø∕ B∕ H: 12∕ 12∕ 18,1 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 360 °
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Zubehör: LED-Netzgerät incl
  • Farbkonsistenz: 0,4423 / 0,4100
  • Größe: Sockel-L∕ B∕ H: 10∕ 7,7∕ 6,7 cm
  • Betriebsart: spannungskonstant
  • Anschlußmöglichkeit: Klemme
  • Anzahl Kanäle: 1
  • Feststehend
  • Arbeitstemperatur: -20°CC - +40°C
  • Leistungsfaktor PF: 0,88
  • Anlaufzeit bei 60% Lichtstrom: 1,0 s
  • Zündzeit: 0,5 s
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • EPREL Nr.: 887677
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 78,61*
€ 100,44*
€ 8,50*
ab € 113,97*
€ 113,97*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 150,30*
€ 187,39*
6 Tage
53
Frei Haus
ab € 185,42*
€ 229,27*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,44*
€ 119,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,41*
€ 118,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,06*
€ 114,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,71*
€ 107,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,61*
€ 93,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deko-Light
733004
ab € 90,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.