Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KapegoLED Wandleuchte URIA 10, 220-240V, 10W, anthrazit weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KapegoLED Wandleuchte URIA 10, 220-240V, 10W, anthrazit weiß
KapegoLED Wandleuchte URIA 10, 220-240V, 10W, anthrazit weiß
Artikel-Nr.:
     911-D-731033
Hersteller:
     Kapego
Herst.-Nr.:
     D-731033
EAN/GTIN:
     4042943139597
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

KapegoLED Wandleuchte URIA 10, 220-240V, 10W, anthrazit weiß

  • Marke: KapegoLED
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Artikelnummer: D-731033
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Strahlungsverteilung: 582 nm
  • Schaltzyklen: 8000
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Aluminium Druckguß
  • Lichtstärke: 39 cd
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtausbeute: 408 lm/W
  • Leuchtmitteltyp: LED-Modul fest, 1x COB
  • Leistungsaufnahme: 11,2 W
  • Energieverbrauch: 12 kWh/1.000 h
  • Farbwiedergabeindex: 82 Ra
  • Gewicht: 1,1 kg
  • Größe: B∕ H: 9,7∕ 12 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Einsatzbereich: Wand
  • Lampentyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Schutzklasse: 1
  • Zubehör: LED-Netzgerät incl
  • Farbkonsistenz: 0,4356 / 0,4042
  • Größe: Sockel-L∕ B∕ H: 27∕ 2∕ 8,5 cm
  • Betriebsart: spannungskonstant
  • Anschlußmöglichkeit: Klemme
  • Anzahl Kanäle: 1
  • Feststehend
  • Abstrahlverhalten: 2 Side
  • Arbeitstemperatur: -20°CC - +40°C
  • Leistungsfaktor PF: 0,95
  • Anlaufzeit bei 60% Lichtstrom: 1,0 s
  • Zündzeit: 0,5 s
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • EPREL Nr.: 861011
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 47,58*
€ 63,76*
€ 8,50*
ab € 68,97*
€ 68,97*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 91,07*
€ 116,81*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 116,86*
€ 148,13*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,76*
€ 75,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,28*
€ 74,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,88*
€ 68,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.