Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KapegoLED Boden- / Wand- / Deckenleuchte Mini I Amber, 24V DC, 2W, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KapegoLED Boden- / Wand- / Deckenleuchte Mini I Amber, 24V DC, 2W, silber
KapegoLED Boden- / Wand- / Deckenleuchte Mini I Amber, 24V DC, 2W, silber
KapegoLED Boden- / Wand- / Deckenleuchte Mini I Amber, 24V DC, 2W, silber
KapegoLED Boden- / Wand- / Deckenleuchte Mini I Amber, 24V DC, 2W, silber
KapegoLED Boden- / Wand- / Deckenleuchte Mini I Amber, 24V DC, 2W, silber
Artikel-Nr.:
     911-D-732037
Hersteller:
     Kapego
Herst.-Nr.:
     D-732037
EAN/GTIN:
     4042943143631
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

KapegoLED Boden- / Wand- / Deckenleuchte Mini I Amber, 24V DC, 2W, silber

  • Marke: KapegoLED
  • Farbtemperatur: 1750 K
  • Strahlungsverteilung: 589 nm
  • Schwenkbereich: 180 °
  • Schutzklasse: 3
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Material: Aluminium Druckguß
  • Lichtstärke: 127 cd
  • Lichtstrom: 57 lm
  • Lichtfarbe: Amber
  • Leuchtmitteltyp: LED-Modul fest
  • Artikelnummer: D-732037
  • Leistungsaufnahme: 2,6 W
  • Gewicht: 0,42 kg
  • Energieverbrauch: 3 kWh/1.000 h
  • Größe: B∕ H: 8,5∕ 8,5 cm
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Ausstrahlungswinkel: 30 °
  • Schaltzyklen: 100000
  • Zubehör: LED-Netzgerät excl
  • Dimmbar: ja
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Schnittmöglichkeit: dreh-schwenkbar
  • Farbkonsistenz: 0,5719 / 0,4268
  • Betriebsart: spannungskonstant
  • Anschlußmöglichkeit: Weipu männlich
  • dimmbar über optionalen Controller
  • dreh-schwenkbar
  • Anlaufzeit bei 60% Lichtstrom: 1,0 s
  • Zündzeit: 0,1 s
  • Energieeffizienz-Klasse: G
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 37,18*
€ 51,36*
€ 8,50*
ab € 53,97*
€ 53,97*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,57*
€ 91,93*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kapego
D-730300
ab € 26,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.