Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor LED Strahler COLT COB, IP65, 180-264V AC, 65W 3000K 5260lm 15°, CRi >90, asymmetrisch, Schwarzgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor LED Strahler COLT COB, IP65, 180-264V AC, 65W 3000K 5260lm 15°, CRi >90, asymmetrisch, Schwarzgrau
Outdoor LED Strahler COLT COB, IP65, 180-264V AC, 65W 3000K 5260lm 15°, CRi >90, asymmetrisch, Schwarzgrau
Outdoor LED Strahler COLT COB, IP65, 180-264V AC, 65W 3000K 5260lm 15°, CRi >90, asymmetrisch, Schwarzgrau
Artikel-Nr.:
     911-D-732136
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-732136
EAN/GTIN:
     4042943163097
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

Outdoor LED Strahler COLT COB, IP65, 180-264V AC, 65W 3000K 5260lm 15°, CRi >90, asymmetrisch, Schwarzgrau

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Deko-Light
  • Robuster schaltbarer LED Allzweck-Strahler für den Außenbereich aus Aluminium-Druckguss und Glas.
  • Umgebungstemperatur: -20 - +40 °C
  • Ausstrahlungswinkel: 15 °
  • Betriebsspannung: 180-264 V~
  • Größe: Gesamt-B∕ H∕ T: 18,2∕ 19,2∕ 16,2 cm
  • Durchverdrahtung (Installation mehrerer Leuchten hintereinander) ist möglich: ja
  • Zubehör: Anschlusskabel excl
  • Artikelnummer: D-732136
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Einsatzbereich: Boden
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Schutzklasse: 1
  • Dimmbar: nein
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Schaltzyklen: 25000
  • Produktart: Flutlicht
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Netzanschluss: Klemme (optional mit Steckerkabel)
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Aluminium Druckguss
  • Lichtverteilung: Asymmetrisch
  • Lichtstrom: 5260 lm
  • Lichtstärke: 27350 cd
  • Leuchtmitteltyp: 1x COB LED, fest verbaut
  • Leuchtmittel: LED
  • Leistungsaufnahme: 65 W
  • IP-Schutzart: IP65
  • Gewicht: 4,3 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Farbe: dunkelgrau
  • EPREL Nr.: 898965
  • Energieverbrauch: 66 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Mit kraftvoller, integrierter COB-LED und enger, asymmetrischer 15° Abstrahlung.
  • Zubehör: Reflektor excl
  • Größe: Kopf-Ø∕ L: 18,2∕ 16,2 cm
  • Einsatzbereich: Decke
  • Montageart: Montage mit Zubehör
  • Material: Glas
  • Montagemöglichkeit an Boden, Wand und Decke.
  • Zubehör: Glasscheiben incl
  • Größe: Sockel-Ø∕ H: 16∕ 6,5 cm
  • Einsatzbereich: Wand
  • Optimale Ausrichtung des Lichtkegels durch und neigbaren Kopf.
  • Zubehör: Montageset incl
  • Der Lichtkegel kann mit optionalen Reflektoren individuell angepasst werden.
  • Zubehör: Netzgerät incl
  • Lieferung mit klarem und milchigem Schutzglas sowie Wabenfilter-Aufsatz.
  • Zubehör: Wabenrasteraufsatz incl
  • Mit Durchverdrahtung - max. Anzahl in Reihe: 10 Stk.
  • Anschluss direkt an 230V Netzspannung mit Klemme oder mit optionalem IP44-Steckerkabel an Außensteckdosen.
  • Max. Anzahl in Reihe: 10
  • Lichtstrom Ende Lebensdauer: 0,70 (Faktor)
  • Leistungsfaktor PF: 0,9
  • Strahlungsverteilung: 582 nm
  • Farbkonsistenz: 0,4355 / 0,438 (Mac Adam 6 SDCM)
  • Mit Skala am Neigungs-Gelenk für die professionelle Ausrichtung nach Plan.
  • COLT ist erhältlich in verschiedenen Größen und Leistungsstufen - mit einfarbiger oder RGBW-Lichtfarbe.
  • Alle COLT Strahler werden in genormter Gehäusefarbe schwarzgrau (RAL 7021) gefertigt.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 231,58*
€ 285,28*
€ 8,50*
ab € 335,97*
€ 335,97*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 446,00*
€ 521,75*
7 Tage
20
Frei Haus
ab € 591,46*
€ 686,74*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,28*
€ 339,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,85*
€ 331,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,25*
€ 308,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,26*
€ 304,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,58*
€ 275,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deko-Light
930558
ab € 37,12*
Zubehör
Deko-Light
930567
ab € 14,86*
Zubehör
Deko-Light
930568
ab € 14,87*
Zubehör
Deko-Light
930569
ab € 14,87*
Zubehör
Deko-Light
930587
ab € 8,33*
Zubehör
Deko-Light
D-930427
ab € 4,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.