Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hallenstrahler ALUDRA 100W DALI, 220-240V AC/50-60Hz, 100W, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hallenstrahler ALUDRA 100W DALI, 220-240V AC/50-60Hz, 100W, schwarz
Hallenstrahler ALUDRA 100W DALI, 220-240V AC/50-60Hz, 100W, schwarz
Hallenstrahler ALUDRA 100W DALI, 220-240V AC/50-60Hz, 100W, schwarz
Hallenstrahler ALUDRA 100W DALI, 220-240V AC/50-60Hz, 100W, schwarz
Artikel-Nr.:
     911-D-732141
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-732141
EAN/GTIN:
     4042943164612
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler

Hallenstrahler ALUDRA 100W DALI, 220-240V AC/50-60Hz, 100W, schwarz

  • Farbtemperatur: 5000 K
  • Marke: Deko-Light
  • IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK10 bis 20,00 Joule
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Energieeffizienz-Klasse: D
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Netzanschluss: offene Kabel
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Material: Aluminium
  • Lichtstrom: 15415 lm
  • Lichtstärke: 5545 cd
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Leuchtmitteltyp: Lichtquelle fest
  • Leuchtmittel: SMD LED 2835, 400 LEDs
  • Leistungsaufnahme: 100 W
  • Lampentyp: SMD
  • IP-Schutzart: IP65
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbe: schwarz
  • EPREL Nr.: 898804
  • Energieverbrauch: 100 kWh/1.000 h
  • Dimmbarkeit: DALI-Bus nach IEC 62386 DALI 1.0
  • Größe: Ø∕ H: 36∕ 15,3 cm
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Länge des Anschlußkabels: 300 cm
  • Artikelnummer: D-732141
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Dimmbar: ja
  • Schaltzyklen: 25000
  • Schutzklasse: 2
  • Umgebungstemperatur: -20 - +50 °C
  • Leistungsfaktor PF: 0,95
  • Lichtstrom Ende der Lebensdauer: 0,7 lm
  • Anlaufzeit bei 60% Lichtstrom: 1,0 s
  • Zubehör: LED-Netzgerät incl
  • Strahlungsverteilung: 572 nm
  • Zubehör: Anschlusskabel incl
  • Farbkonsistenz: 0,3574 / 0,3706
  • Zubehör: DALI Datenkabel incl
  • Feststehend
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 111,97*
€ 111,97*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 94,31*
€ 119,96*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,54*
€ 122,64*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 179,66*
€ 223,71*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,96*
€ 142,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,05*
€ 141,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,38*
€ 132,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,14*
€ 127,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,31*
€ 112,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.