Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deko-Light Flexibler LED Stripe, 1808-700-48V-4000K-5m-Silikon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deko-Light Flexibler LED Stripe, 1808-700-48V-4000K-5m-Silikon
Deko-Light Flexibler LED Stripe, 1808-700-48V-4000K-5m-Silikon
Artikel-Nr.:
     911-D-840345
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-840345
EAN/GTIN:
     4042943167217
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

Deko-Light Flexibler LED Stripe, 1808-700-48V-4000K-5m-Silikon

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör
  • Marke: Deko-Light
  • Zubehör: LED-Netzgerät excl
  • Artikelnummer: D-840345
  • Lichtstrom Ende der Lebensdauer: 0,7 lm
  • Umgebungstemperatur: -10 - +60 °C
  • Schutzklasse: 3
  • Schaltzyklen: 100000
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Netzanschluss: offene Kabel
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Kupfer
  • Lichtstrom: 1705 lm
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED-Modul fest
  • Leuchtmittel: SMD LED 2835, 3500 LEDs
  • Lampentyp: SMD
  • IP-Schutzart: IP65
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Farbe: weiß
  • EPREL Nr.: 886840
  • Energieverbrauch: 20 kWh/1.000 h
  • Größe: B∕ H∕ T: 1,2∕ 0,2∕ 500 cm
  • Betriebsspannung: 48 V=
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Dimmbar: ja
  • Anlaufzeit bei 60% Lichtstrom: 1,0 s
  • Material: Silikon
  • Strahlungsverteilung: 580 nm
  • Farbkonsistenz: 0,3762 / 0,3687
  • Schnittmöglichkeit: 20 mm / 14 LED
  • Zubehör: 10x Klammern (Bügel) incl
  • Hohe Flexibilität
  • Zubehör: 20x Edelstahlschrauben incl
  • auf Wunschlänge leicht kürzbar
  • Zubehör: 2x Endkappen incl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 36,04*
€ 36,04*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 30,47*
€ 42,52*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 72,66*
€ 94,59*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.