Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Stripe 3535-140-48V-RGB-SILIKON, 10W/m, RGB, IP67, 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Stripe 3535-140-48V-RGB-SILIKON, 10W/m, RGB, IP67, 50m
LED Stripe 3535-140-48V-RGB-SILIKON, 10W/m, RGB, IP67, 50m
Artikel-Nr.:
     911-D-840408
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-840408
EAN/GTIN:
     4042943176813
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED Stripe 3535-140-48V-RGB-SILIKON, 10W/m, RGB, IP67, 50m

  • Marke: Deko-Light
  • IP-Schutzart: IP67
  • Farbwiedergabeindex: 65 Ra
  • Farbe: weiß
  • Energieverbrauch: 10 kWh/1.000 h
  • Dimmbar: nein
  • Größe: B∕ H∕ T: 1,4∕ 0,45∕ 5000 cm
  • Betriebsspannung: 48 V=
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Artikelnummer: D-840408
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmitteltyp: SMD LED 2835 (7000 LEDs)
  • Lichtfarbe: RGB
  • Material: Kupfer
  • Netzanschluss: offene Kabel
  • Produktart: LED Strip
  • Schaltzyklen: 50000
  • Steckertyp: offenes Kabelende
  • Umgebungstemperatur: -20 - 60 °C
  • spannungskonstant
  • Arbeitstemperatur: -10 bis 55 °C
  • Lichtstrom am Ende der Lebensdauer: 0,7lm
  • Farbkonsistenz: 3 SDCM
  • Anzahl der Kanäle: 3
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
Frei Haus
ab € 719,89*
€ 825,83*
Frei Haus
ab € 1.049,97*
€ 1.049,97*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.387,88*
€ 1.556,80*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 825,83*
€ 982,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 821,66*
€ 977,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 793,07*
€ 943,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 767,56*
€ 913,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 719,89*
€ 856,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.