Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KapegoLED Controller Art-9 RGBW, spannungskonstant, dimmbar: DMX512, 12-24V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KapegoLED Controller Art-9 RGBW, spannungskonstant, dimmbar: DMX512, 12-24V DC
KapegoLED Controller Art-9 RGBW, spannungskonstant, dimmbar: DMX512, 12-24V DC
KapegoLED Controller Art-9 RGBW, spannungskonstant, dimmbar: DMX512, 12-24V DC
KapegoLED Controller Art-9 RGBW, spannungskonstant, dimmbar: DMX512, 12-24V DC
KapegoLED Controller Art-9 RGBW, spannungskonstant, dimmbar: DMX512, 12-24V DC
Artikel-Nr.:
     911-D-843003
Hersteller:
     Kapego
Herst.-Nr.:
     D-843003
EAN/GTIN:
     4042943135513

KapegoLED Controller Art-9 RGBW, spannungskonstant, dimmbar: DMX512, 12-24V DC

  • Marke: KapegoLED
  • Dimmbarkeit: DMX
  • Größe: L∕ B∕ H: 17,2∕ 8,6∕ 1,53 cm
  • Temperaturbereich: 0°C - +40°C
  • Farbe: schwarz
  • Material: Polycarbonat
  • Gewicht: 0,466 kg
  • Eingangsspannung: 12-24V DC
  • Dimmbar: ja
  • Artikelnummer: D-843003
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 3
  • Betriebsspannung: 12-24 V
  • Anzahl Kanäle: 4
  • Netzgeräte: exkl. Schaltnetzteil
  • Anschlußmöglichkeit: Klemme
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 97,04*
€ 122,20*
€ 8,50*
ab € 140,97*
€ 140,97*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 186,09*
€ 229,81*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,20*
€ 145,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,56*
€ 144,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,88*
€ 137,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,29*
€ 132,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,04*
€ 115,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deko-Light
843268
ab € 24,69*
Zubehör
Deko-Light
843274
ab € 57,92*
Zubehör
Deko-Light
843275
ab € 58,54*
Zubehör
Deko-Light
843054
ab € 49,29*
Zubehör
Deko-Light
843279
ab € 47,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.