Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KapegoLED Ceti 5 Reflektor, Kunststoff, gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KapegoLED Ceti 5 Reflektor, Kunststoff, gold
KapegoLED Ceti 5 Reflektor, Kunststoff, gold
KapegoLED Ceti 5 Reflektor, Kunststoff, gold
KapegoLED Ceti 5 Reflektor, Kunststoff, gold
KapegoLED Ceti 5 Reflektor, Kunststoff, gold
Artikel-Nr.:
     911-D-930215
Hersteller:
     Kapego
Herst.-Nr.:
     D-930215
EAN/GTIN:
     4042943143051

KapegoLED Ceti 5 Reflektor, Kunststoff, gold

  • Marke: KapegoLED
  • Schnittmöglichkeit: feststehend
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Gewicht: 0,011 kg
  • Material: Kunststoff
  • Größe: L∕ B∕ H: 12,3∕ 2,2∕ 3 cm
  • Ausstrahlungswinkel: 46 °
  • Artikelnummer: D-930215
  • Feststehend
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 5,97*
€ 5,97*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 4,13*
€ 6,31*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,95*
€ 11,66*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kapego
D-930216
ab € 4,55*
Ähnlich
Kapego
D-930217
ab € 6,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.