Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenabdeckung für NIHAL MINI Leuchte, IP20, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seitenabdeckung für NIHAL MINI Leuchte, IP20, schwarz
Seitenabdeckung für NIHAL MINI Leuchte, IP20, schwarz
Artikel-Nr.:
     911-D-930298
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-930298
EAN/GTIN:
     4042943152022
Suchbegriffe:
Stromschiene
stromschiene

Seitenabdeckung für NIHAL MINI Leuchte, IP20, schwarz

  • Produktart: Abdeckung
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 0,033 kg
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Größe: L∕ B∕ H: 8,85∕ 5,73∕ 0,13 cm
  • Artikelnummer: D-930298
  • Umgebungstemperatur: -5 - +40 °C
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Metall
  • Marke: Deko-Light
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 2,37*
€ 2,37*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 1,66*
€ 2,81*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,15*
€ 5,02*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deko-Light
D-930312
ab € 2,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.