Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenabdeckung für NIHAL MINI Leuchte, IP20, Walnussoptik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seitenabdeckung für NIHAL MINI Leuchte, IP20, Walnussoptik
Seitenabdeckung für NIHAL MINI Leuchte, IP20, Walnussoptik
Seitenabdeckung für NIHAL MINI Leuchte, IP20, Walnussoptik
Artikel-Nr.:
     911-D-930300
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-930300
EAN/GTIN:
     4042943152046
Suchbegriffe:
Stromschiene
stromschiene

Seitenabdeckung für NIHAL MINI Leuchte, IP20, Walnussoptik

  • Produktart: Abdeckung
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 0,033 kg
  • Farbe: Holz
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Größe: L∕ B∕ H: 8,85∕ 5,73∕ 0,13 cm
  • Artikelnummer: D-930300
  • Marke: Deko-Light
  • Material: Metall
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Umgebungstemperatur: -5 - +40 °C
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 3,57*
€ 3,57*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 2,55*
€ 4,02*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,80*
€ 7,23*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deko-Light
D-930314
ab € 3,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.