Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Regalbeschriftung
>
Magnetband
>
Magnetklebeband
>
Artikel
3M™ Doppelseitiges Klebeband, Länge 50 Meter, Breite/Stärke 12 x 0,2mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
911-D-930347
Hersteller:
3M
Herst.-Nr.:
D-930347
EAN/GTIN:
4042943152886
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
3M™ Doppelseitiges Klebeband, Länge 50 Meter, Breite/Stärke 12 x 0,2mm
Marke:
3M
Artikelnummer:
D-930347
Größe:
L∕ B∕ H: 5000∕ 1,2∕ 0,02 cm
Abgabemenge:
1 Stück
... >
Lichtsysteme
>
LED Profile
>
Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Montage-Klebeband
,
Montageklebeband
,
Spiegel-Klebeband
,
Spiegelklebeband
,
Magnetband, selbstklebend
,
Magnetklebeband
,
3m doppelseitiges klebeband länge 50meter
,
magnetband selbstklebend
,
magnetband, selbstklebend 50m
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 911
€ 8,50*
ab € 13,27*
€ 19,00*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 19,17*
€ 19,17*
Lager 721
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,37*
€ 35,16*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
Lagerstand:
Lager 911
Versand:
Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 911
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M™ Doppelseitiges Klebeband für LED Strips, Transparent, 55 Meter x 10 mm x 0,127mm
3M
D-930405
ab € 86,86*
Ähnlich
3M™ Doppelseitiges Klebeband für LED Strips, Transparent, 55 Meter x12 mm x 0,127mm
3M
D-930406
ab € 103,03*
Ähnlich
3M™ Doppelseitiges Klebeband, Länge 50 Meter, Breite/Stärke 10 x 0,2mm
3M
D-930346
ab € 12,35*
Ähnlich
3M™ Doppelseitiges Klebeband, Länge 50 Meter, Breite/Stärke 20 x 0,2mm
3M
D-930349
ab € 20,16*
Ähnlich
3M™ Doppelseitiges Klebeband, Länge 50 Meter, Breite/Stärke 25 x 0,2mm
3M
D-930350
ab € 23,57*
Ähnlich
3M™ Doppelseitiges Klebeband, Länge 50 Meter, Breite/Stärke 8 x 0,2mm
3M
D-930345
ab € 11,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen