Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linse 24° für LUCEA 15 und LUCEA 20, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linse 24° für LUCEA 15 und LUCEA 20, IP20
Linse 24° für LUCEA 15 und LUCEA 20, IP20
Artikel-Nr.:
     911-D-930680
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-930680
EAN/GTIN:
     4042943172235

Linse 24° für LUCEA 15 und LUCEA 20, IP20

  • Marke: Deko-Light
  • Ausstrahlungswinkel: 24 °
  • Artikelnummer: D-930680
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Linse
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • IP-Schutzart: IP20
  • Material: Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.