Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektor-Ring für LUCEA Leuchte 6/10, IP20, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflektor-Ring für LUCEA Leuchte 6/10, IP20, schwarz
Reflektor-Ring für LUCEA Leuchte 6/10, IP20, schwarz
Artikel-Nr.:
     911-D-930757
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-930757
EAN/GTIN:
     4042943178480
Suchbegriffe:
Lampenreflektor

Reflektor-Ring für LUCEA Leuchte 6/10, IP20, schwarz

  • Marke: Deko-Light
  • Artikelnummer: D-930757
  • IP-Schutzart: IP20
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Größe: Ø∕ H: 6,5∕ 2 cm
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: schwarz
  • Material: aluminium
  • Produktart: Reflektor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 2,97*
€ 2,97*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 2,10*
€ 3,47*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,97*
€ 6,11*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deko-Light
D-930760
ab € 2,57*
Ähnlich
Deko-Light
D-930763
ab € 2,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.