Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED Streifen
>
Artikel
AU-01-08, flaches U-Profil für 8-9.3 mm LED Strips, 200cm, Aluminium gebürstet
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
911-D-970007
Hersteller:
Reprofil
Herst.-Nr.:
D-970007
EAN/GTIN:
4042943120229
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
AU-01-08, flaches U-Profil für 8-9.3 mm LED Strips, 200cm, Aluminium gebürstet
Marke:
Reprofil
Größe:
L∕ H: 200∕ 0,7 cm
Abgabemenge:
1 Stück
gebürstet
Artikelnummer:
D-970007
Farbe:
silber
Gewicht:
0,184 kg
Material:
Aluminium
... >
Lichtsysteme
>
LED Strips
>
Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
led streifen
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 440
€ 8,50*
ab € 14,37*
€ 14,37*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 9,99*
€ 14,57*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,07*
€ 27,41*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
Lagerstand:
Lager 911
Versand:
Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 911
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M™ Doppelseitiges Klebeband, Länge 50 Meter, Breite/Stärke 10 x 0,2mm
3M
D-930346
ab € 12,37*
Zubehör
3M™ Doppelseitiges Klebeband, Länge 50 Meter, Breite/Stärke 12 x 0,2mm
3M
D-930347
ab € 13,22*
Zubehör
3M™ Doppelseitiges Klebeband, Länge 50 Meter, Breite/Stärke 8 x 0,2mm
3M
D-930345
ab € 11,59*
Zubehör
Abdeckung F-01-08, 200cm, klar, 95% Transmission
Reprofil
D-983501
ab € 7,55*
Zubehör
Abdeckung F-01-08, 200cm, matt, 75% Transmission
Reprofil
D-983503
ab € 7,54*
Zubehör
Abdeckung F-01-08, 200cm, milchig, 40% Transmission
Reprofil
D-983505
ab € 7,55*
Zubehör
Abdeckung H-01-08, 200cm, matt, 75% Transmission
Reprofil
D-984003
ab € 7,56*
Zubehör
Abdeckung H-01-08, 200cm, milchig, 40% Transmission
Reprofil
D-984005
ab € 7,52*
Zubehör
Abdeckung P-01-08, 200cm, klar 95% Transmission
Reprofil
D-983001
ab € 7,55*
Zubehör
Abdeckung P-01-08, 200cm, matt 75% Transmission
Reprofil
D-983003
ab € 7,52*
Zubehör
Abdeckung P-01-08, 200cm, milchig 40% Transmission
Reprofil
D-983005
ab € 7,53*
Zubehör
Abdeckung R-01-08, 200cm, matt, 75% Transmission
Reprofil
D-984503
ab € 7,56*
Zubehör
Abdeckung R-01-08, 200cm, milchig, 40% Transmission
Reprofil
D-984505
ab € 7,53*
Zubehör
Endkappe F-AU-01-08, 14 mm, 2 Stück, grau
Reprofil
D-978501
ab € 2,11*
Zubehör
Endkappe F-AU-01-08, 14 mm, 2 Stück, schwarz
Reprofil
D-978502
ab € 2,11*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen