Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reprofil U-Profil flach AU-01-12 für 12-13.3mm LED Strips, Aluminium, eloxiert, 300cm, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reprofil U-Profil flach AU-01-12 für 12-13.3mm LED Strips, Aluminium, eloxiert, 300cm, Silber
Reprofil U-Profil flach AU-01-12 für 12-13.3mm LED Strips, Aluminium, eloxiert, 300cm, Silber
Reprofil U-Profil flach AU-01-12 für 12-13.3mm LED Strips, Aluminium, eloxiert, 300cm, Silber
Reprofil U-Profil flach AU-01-12 für 12-13.3mm LED Strips, Aluminium, eloxiert, 300cm, Silber
Artikel-Nr.:
     911-D-970048
Hersteller:
     Reprofil
Herst.-Nr.:
     D-970048
EAN/GTIN:
     4251182408948
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

Reprofil U-Profil flach AU-01-12 für 12-13.3mm LED Strips, Aluminium, eloxiert, 300cm, Silber

  • Größe: L∕ B∕ H: 300∕ 1,8∕ 0,7 cm
  • Artikelnummer: D-970048
  • Marke: Reprofil
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Farbe: silber matt
  • Gewicht: 0,28 kg
  • Material: aluminium
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: U-Profil
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
pro Stück
€ 8,50*
ab € 17,78*
€ 23,93*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 25,77*
€ 25,77*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 33,91*
€ 44,81*
7 Tage
100
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 49,16*
€ 64,33*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
D-930346
ab € 12,38*
Zubehör
Reprofil
D-983520
ab € 3,32*
Zubehör
Reprofil
D-983522
ab € 3,32*
Zubehör
Reprofil
D-983524
ab € 3,32*
Zubehör
Reprofil
D-984022
ab € 3,33*
Zubehör
Reprofil
D-984024
ab € 3,32*
Zubehör
Reprofil
D-983020
ab € 3,32*
Zubehör
Reprofil
D-983022
ab € 3,32*
Zubehör
Reprofil
D-983024
ab € 3,32*
Zubehör
Reprofil
D-984522
ab € 3,33*
Zubehör
Reprofil
D-984524
ab € 3,32*
Zubehör
Deko-Light
930345
ab € 11,56*
Zubehör
Deko-Light
930347
ab € 13,23*
Zubehör
Deko-Light
930348
ab € 16,10*
Zubehör
Reprofil
D-978521
ab € 2,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.