Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Profil ET-02-10 hohes T-Profil für 10-11.3mm LED Strips, 300cm, Aluminium eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Profil ET-02-10 hohes T-Profil für 10-11.3mm LED Strips, 300cm, Aluminium eloxiert
LED Profil ET-02-10 hohes T-Profil für 10-11.3mm LED Strips, 300cm, Aluminium eloxiert
LED Profil ET-02-10 hohes T-Profil für 10-11.3mm LED Strips, 300cm, Aluminium eloxiert
LED Profil ET-02-10 hohes T-Profil für 10-11.3mm LED Strips, 300cm, Aluminium eloxiert
Artikel-Nr.:
     911-D-975128
Hersteller:
     Reprofil
Herst.-Nr.:
     D-975128
EAN/GTIN:
     4042943133649
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

LED Profil ET-02-10 hohes T-Profil für 10-11.3mm LED Strips, 300cm, Aluminium eloxiert

  • Marke: Reprofil
  • Farbe: silber matt
  • Größe: L∕ B∕ H: 300∕ 2,5∕ 1,5 cm
  • Optik: eloxiert
  • Artikelnummer: D-975128
  • Einbauöffnung Rechteck Breite: 1,72 cm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Aluminium
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 18,61*
€ 25,00*
€ 8,50*
ab € 26,97*
€ 26,97*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 35,72*
€ 47,57*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.