Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappe F-AU-01-12, 18 mm, 2 Stück, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endkappe F-AU-01-12, 18 mm, 2 Stück, weiß
Endkappe F-AU-01-12, 18 mm, 2 Stück, weiß
Endkappe F-AU-01-12, 18 mm, 2 Stück, weiß
Endkappe F-AU-01-12, 18 mm, 2 Stück, weiß
Artikel-Nr.:
     911-D-978520
Hersteller:
     Reprofil
Herst.-Nr.:
     D-978520
EAN/GTIN:
     4042943125934

Endkappe F-AU-01-12, 18 mm, 2 Stück, weiß

  • Marke: Reprofil
  • Gewicht: 0,002 kg
  • Material: Kunststoff
  • Artikelnummer: D-978520
  • Farbe: weiß
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Größe: L∕ H: 1,8∕ 0,9 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 2,97*
€ 2,97*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 2,11*
€ 3,40*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,97*
€ 6,05*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.