Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung H-01-20, milchig 40% Transmission, 200cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckung H-01-20, milchig 40% Transmission, 200cm
Abdeckung H-01-20, milchig 40% Transmission, 200cm
Artikel-Nr.:
     911-D-984045
Hersteller:
     Reprofil
Herst.-Nr.:
     D-984045
EAN/GTIN:
     4042943137364

Abdeckung H-01-20, milchig 40% Transmission, 200cm

  • Marke: Reprofil
  • Produktart: Abdeckung
  • Gewicht: 0,12 kg
  • Farbe: milchig
  • Größe: B∕ H: 2,6∕ 1,44 cm
  • Artikelnummer: D-984045
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Kunststoff
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 13,17*
€ 13,17*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 9,15*
€ 13,29*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,56*
€ 24,96*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 28,95*
€ 40,40*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reprofil
D-984044
ab € 4,78*
Ähnlich
Reprofil
D-984544
ab € 4,77*
Ähnlich
Deko-Light
983045
ab € 9,16*
Ähnlich
Deko-Light
984545
ab € 9,14*
Ähnlich
Deko-Light
D-983044
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.