Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wandkosmetikspiegel beleuchtet BS 36 3x, 7,5W, 4000K, weiß matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wandkosmetikspiegel beleuchtet BS 36 3x, 7,5W, 4000K, weiß matt
LED Wandkosmetikspiegel beleuchtet BS 36 3x, 7,5W, 4000K, weiß matt
Artikel-Nr.:
     911-DEC-0122150
Hersteller:
     Decor Walther
Herst.-Nr.:
     DEC-0122150
EAN/GTIN:
     4250412867142

LED Wandkosmetikspiegel beleuchtet BS 36 3x, 7,5W, 4000K, weiß matt

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Marke: Decor Walther
  • Produktart: Spiegel mit Beleuchtung
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP 44
  • Leistungsaufnahme: 7,5 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Material: Glas
  • Schutzklasse: 1
  • Artikelnummer: DEC-0122150
  • Betriebsspannung: 100-240 V
  • Größe: L∕ B∕ H: 13∕ 30∕ 22,2 cm
  • Dimmbar: nein
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß matt
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Gewicht: 1,85 kg
  • Material: Stahl
  • Größe: Ø: 22,2 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 340,94*
€ 410,10*
€ 8,50*
ab € 421,51*
€ 421,51*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,10*
€ 488,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,01*
€ 477,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,25*
€ 453,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,28*
€ 441,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,94*
€ 405,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Decor Walther
DEC-0122250
ab € 344,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.