Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wandleuchte FLAT 2 LED, 7W 3000K 370lm, IP44, Nickel satiniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wandleuchte FLAT 2 LED, 7W 3000K 370lm, IP44, Nickel satiniert
LED Wandleuchte FLAT 2 LED, 7W 3000K 370lm, IP44, Nickel satiniert
Artikel-Nr.:
     911-DEC-0328834
Hersteller:
     Decor Walther
Herst.-Nr.:
     DEC-0328834
EAN/GTIN:
     4250412848295
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Wandleuchte FLAT 2 LED, 7W 3000K 370lm, IP44, Nickel satiniert

  • Marke: Decor Walther
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Lichtstrom: 370 lm
  • IP-Schutzart: IP44
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmittel: LED 7W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Artikelnummer: DEC-0328834
  • Dimmbar: nein
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: nickel satiniert
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Gewicht: 0,479 kg
  • Leistungsaufnahme: 7 W
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Größe: L∕ B∕ H: 17∕ 5∕ 2,5 cm
  • Zubehör: Treiber incl
  • Material: Glas
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Produktart: Wandleuchte
  • Schutzklasse: 1
  • Material: Messing
  • Material: Stahl
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 170,35*
€ 170,35*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 137,63*
€ 172,07*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,07*
€ 204,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,99*
€ 202,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,87*
€ 192,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,20*
€ 188,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,63*
€ 163,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.