Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wandleuchte SLIM 80 N LED, 41.2W 3000K 6200lm, IP44, Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wandleuchte SLIM 80 N LED, 41.2W 3000K 6200lm, IP44, Chrom
LED Wandleuchte SLIM 80 N LED, 41.2W 3000K 6200lm, IP44, Chrom
Artikel-Nr.:
     911-DEC-0329900
Hersteller:
     Decor Walther
Herst.-Nr.:
     DEC-0329900
EAN/GTIN:
     4250412858607
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Wandleuchte SLIM 80 N LED, 41.2W 3000K 6200lm, IP44, Chrom

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbar: nein
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Lichtstrom: 6200 lm
  • Artikelnummer: DEC-0329900
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Marke: Decor Walther
  • Farbe: chrom
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Größe: L∕ B∕ H: 10∕ 80∕ 2 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Gewicht: 2,233 kg
  • Zubehör: Treiber incl
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Schutzklasse: 1
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel: LED 41,2W
  • Leistungsaufnahme: 41,2 W
  • IP-Schutzart: IP44
  • Produktart: Wandleuchte
  • Material: Glas
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
Frei Haus
ab € 611,82*
€ 699,14*
Frei Haus
ab € 758,58*
€ 758,58*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 699,14*
€ 831,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 692,69*
€ 824,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 674,22*
€ 802,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 653,49*
€ 777,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 611,82*
€ 728,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.