Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wandleuchte BOX 120 N LED, 65.6W 3000K 9960lm, IP44, Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wandleuchte BOX 120 N LED, 65.6W 3000K 9960lm, IP44, Chrom
LED Wandleuchte BOX 120 N LED, 65.6W 3000K 9960lm, IP44, Chrom
Artikel-Nr.:
     911-DEC-0332600
Hersteller:
     Decor Walther
Herst.-Nr.:
     DEC-0332600
EAN/GTIN:
     4250412858393
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Wandleuchte BOX 120 N LED, 65.6W 3000K 9960lm, IP44, Chrom

  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Marke: Decor Walther
  • Abstrahlrichtung: up / down
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Produktart: Wandleuchte
  • Lichtstrom: 9960 lm
  • Material: Acrylglas
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • IP-Schutzart: IP44
  • Gewicht: 4,927 kg
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Einsatzbereich: Wand
  • Leistungsaufnahme: 65,6 W
  • Dimmbar: ja
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Treiber incl
  • Artikelnummer: DEC-0332600
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel: LED 65,6W
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbe: chrom
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Größe: L∕ B∕ H: 10∕ 120∕ 5 cm
  • Schutzklasse: 1
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Material: Messing
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
Frei Haus
ab € 663,06*
€ 771,16*
Frei Haus
ab € 819,00*
€ 819,00*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 771,16*
€ 917,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 765,53*
€ 910,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 737,84*
€ 878,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 710,87*
€ 845,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 663,06*
€ 789,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.