Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wandleuchte BOX 150 N LED, 82W 3000K 12400lm, IP44, weiß matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wandleuchte BOX 150 N LED, 82W 3000K 12400lm, IP44, weiß matt
LED Wandleuchte BOX 150 N LED, 82W 3000K 12400lm, IP44, weiß matt
Artikel-Nr.:
     911-DEC-0332750
Hersteller:
     Decor Walther
Herst.-Nr.:
     DEC-0332750
EAN/GTIN:
     4250412858461
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Wandleuchte BOX 150 N LED, 82W 3000K 12400lm, IP44, weiß matt

  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Abstrahlrichtung: up / down
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Form Leuchte: eckig
  • Gewicht: 7,3 kg
  • IP-Schutzart: IP44
  • Leuchtmittel: LED 82W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtstrom: 12400 lm
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Material: Acrylglas
  • Leistungsaufnahme: 82 W
  • Farbe: weiß matt
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: Wandleuchte
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L∕ B∕ H: 10∕ 150∕ 5 cm
  • Marke: Decor Walther
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Einsatzbereich: Wand
  • Zubehör: Treiber incl
  • Artikelnummer: DEC-0332750
  • Material: Messing
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
Frei Haus
ab € 764,78*
€ 867,00*
Frei Haus
ab € 944,94*
€ 944,94*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 867,00*
€ 1.031,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 861,82*
€ 1.025,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 831,72*
€ 989,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 805,32*
€ 958,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 764,78*
€ 910,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.