Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wandleuchte BOX 25 N LED, IP44, 15.8W 2700K 2800lm, dimmbar, Roségold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wandleuchte BOX 25 N LED, IP44, 15.8W 2700K 2800lm, dimmbar, Roségold
LED Wandleuchte BOX 25 N LED, IP44, 15.8W 2700K 2800lm, dimmbar, Roségold
Artikel-Nr.:
     911-DEC-0332916
Hersteller:
     Decor Walther
Herst.-Nr.:
     DEC-0332916
EAN/GTIN:
     4250412870951
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Wandleuchte BOX 25 N LED, IP44, 15.8W 2700K 2800lm, dimmbar, Roségold

  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Abstrahlrichtung: up / down
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Moderne, puristische und dekorative LED Wandleuchte für den Innenbereich.
  • Dimmbar: ja
  • IP-Schutzart: IP44
  • Gewicht: 1,057 kg
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Marke: Decor Walther
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Energieeffizienz-Klasse: D
  • Größe: B∕ H∕ T: 25∕ 5∕ 10 cm
  • Einsatzbereich: Wand
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Nennstrom: 350 mA
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Netzanschluss: Klemme
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: Wandleuchte
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 15,8 W
  • Leuchtmittel: LED 15,8W
  • Zubehör: Dimmer excl
  • Artikelnummer: DEC-0332916
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Lichtstrom: 2800 lm
  • Material: Acrylglas
  • Farbe: Roségold
  • Energieverbrauch: 17 kWh/1.000 h
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Zubehör: Treiber incl
  • IP44 Schutz gegen Feuchtigkeit und Fremdkörper: auch geeignet für Sanitärräume oder Küchen.
  • Material: Messing
  • Dimmbares, weiches Licht nach oben und unten.
  • Fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung.
  • Erhältlich in verschiedenen Gehäuse-Oberflächen, Lichtfarben und Größen.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 305,03*
€ 305,03*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 244,91*
€ 305,07*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,07*
€ 363,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,44*
€ 356,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,38*
€ 333,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,61*
€ 326,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,91*
€ 291,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Decor Walther
DEC-0333016
ab € 221,43*
Ähnlich
Decor Walther
DEC-0330616
ab € 245,40*
Ähnlich
Decor Walther
DEC-0330716
ab € 293,08*
Ähnlich
Decor Walther
DEC-0330816
ab € 382,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.