Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wandleuchte BOX 60 N LED, 32W 2700K 4840lm, IP44, weiß matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wandleuchte BOX 60 N LED, 32W 2700K 4840lm, IP44, weiß matt
LED Wandleuchte BOX 60 N LED, 32W 2700K 4840lm, IP44, weiß matt
Artikel-Nr.:
     911-DEC-0333250
Hersteller:
     Decor Walther
Herst.-Nr.:
     DEC-0333250
EAN/GTIN:
     4250412870593
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Wandleuchte BOX 60 N LED, 32W 2700K 4840lm, IP44, weiß matt

  • Abstrahlrichtung: up / down
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Material: Acrylglas
  • Lichtstrom: 4840 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 32 W
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbe: weiß matt
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: DEC-0333250
  • Zubehör: Treiber incl
  • Größe: L∕ B∕ H: 10∕ 60∕ 5 cm
  • Einsatzbereich: Wand
  • Marke: Decor Walther
  • Form Leuchte: eckig
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • IP-Schutzart: IP44
  • Gewicht: 2,257 kg
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Schutzklasse: 1
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Produktart: Wandleuchte
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmittel: LED 32W
  • Material: Messing
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 314,15*
€ 379,06*
€ 8,50*
ab € 390,21*
€ 390,21*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,06*
€ 451,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,30*
€ 445,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,98*
€ 431,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,44*
€ 419,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,15*
€ 373,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.