Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wandleuchte GEMINI UP&DOWN, 2-flammig, 10,5W, 500lm, 3000K, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Wandleuchte GEMINI UP&DOWN, 2-flammig, 10,5W, 500lm, 3000K, anthrazit
LED Wandleuchte GEMINI UP&DOWN, 2-flammig, 10,5W, 500lm, 3000K, anthrazit
LED Wandleuchte GEMINI UP&DOWN, 2-flammig, 10,5W, 500lm, 3000K, anthrazit
LED Wandleuchte GEMINI UP&DOWN, 2-flammig, 10,5W, 500lm, 3000K, anthrazit
Artikel-Nr.:
     911-ECO-5189113118
Hersteller:
     Lutec / Eco-Light
Herst.-Nr.:
     ECO-5189113118
EAN/GTIN:
     6939412033808
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Wandleuchte GEMINI UP&DOWN, 2-flammig, 10,5W, 500lm, 3000K, anthrazit

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: LUTEC
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 20000 Std.
  • Material: Metall
  • Lichtstrom: 500 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • Ausstrahlungswinkel: 127 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Größe: Produkt-B∕ H∕ T: 14∕ 6,5∕ 8,9 cm
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Energieverbrauch: 10,5 kWh/1.000 h
  • Farbe: anthrazit
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Form Leuchte: eckig
  • Gewicht: 0,54 kg
  • IP-Schutzart: IP54
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 10,5 W
  • Leuchtmitteltyp: LED SMD
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtausbeute: 48 lm/W
  • Einsatzbereich: Wand
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • Schaltzyklen: 15000
  • Artikelnummer: ECO-5189113118
  • Schutzklasse: 1
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 28,80*
€ 28,80*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 25,15*
€ 35,21*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 25,19*
€ 35,21*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.