Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wandleuchte GEMINI UP&DOWN, 2-flammig, 9W, 2x 425lm, 3000K, IP54, schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wandleuchte GEMINI UP&DOWN, 2-flammig, 9W, 2x 425lm, 3000K, IP54, schwarz matt
LED Wandleuchte GEMINI UP&DOWN, 2-flammig, 9W, 2x 425lm, 3000K, IP54, schwarz matt
LED Wandleuchte GEMINI UP&DOWN, 2-flammig, 9W, 2x 425lm, 3000K, IP54, schwarz matt
LED Wandleuchte GEMINI UP&DOWN, 2-flammig, 9W, 2x 425lm, 3000K, IP54, schwarz matt
LED Wandleuchte GEMINI UP&DOWN, 2-flammig, 9W, 2x 425lm, 3000K, IP54, schwarz matt
Artikel-Nr.:
     911-ECO-5189125012
Hersteller:
     Lutec / Eco-Light
Herst.-Nr.:
     ECO-5189125012
EAN/GTIN:
     6939412011141
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Wandleuchte GEMINI UP&DOWN, 2-flammig, 9W, 2x 425lm, 3000K, IP54, schwarz matt

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: LUTEC
  • Schaltzyklen: 15000
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 20000 Std.
  • Material: Metall
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • Ausstrahlungswinkel: 90 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Größe: Produkt-B∕ H∕ T: 8,5∕ 8,6∕ 8,8 cm
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Energieverbrauch: 9 kWh/1.000 h
  • Farbe: schwarz matt
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Form Leuchte: eckig
  • Gewicht: 0,42 kg
  • IP-Schutzart: IP54
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 9 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtausbeute: 94 lm/W
  • Lichtstrom: 850 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Einsatzbereich: Wand
  • Artikelnummer: ECO-5189125012
  • Schutzklasse: 1
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 22,88*
€ 22,88*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 19,93*
€ 28,47*
3 Tage
37
€ 6,99*
ab € 47,70*
€ 64,05*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.