Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wandleuchte HELENA, 1-flammig, mit Diffusor und Downlight, 10,5W, 400lm, 4000K, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wandleuchte HELENA, 1-flammig, mit Diffusor und Downlight, 10,5W, 400lm, 4000K, anthrazit
LED Wandleuchte HELENA, 1-flammig, mit Diffusor und Downlight, 10,5W, 400lm, 4000K, anthrazit
LED Wandleuchte HELENA, 1-flammig, mit Diffusor und Downlight, 10,5W, 400lm, 4000K, anthrazit
LED Wandleuchte HELENA, 1-flammig, mit Diffusor und Downlight, 10,5W, 400lm, 4000K, anthrazit
LED Wandleuchte HELENA, 1-flammig, mit Diffusor und Downlight, 10,5W, 400lm, 4000K, anthrazit
LED Wandleuchte HELENA, 1-flammig, mit Diffusor und Downlight, 10,5W, 400lm, 4000K, anthrazit
Artikel-Nr.:
     911-ECO-5191602118
Hersteller:
     Lutec / Eco-Light
Herst.-Nr.:
     ECO-5191602118
EAN/GTIN:
     6939412055718
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Wandleuchte HELENA, 1-flammig, mit Diffusor und Downlight, 10,5W, 400lm, 4000K, anthrazit

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Marke: LUTEC
  • Schaltzyklen: 15000
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Metall
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 20000 Std.
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Ausstrahlungswinkel: 118 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Größe: Produkt-B∕ H∕ T: 23∕ 10,1∕ 3,2 cm
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Energieverbrauch: 10,5 kWh/1.000 h
  • Farbe: anthrazit
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Form Leuchte: eckig
  • Gewicht: 0,46 kg
  • IP-Schutzart: IP54
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 10,5 W
  • Leuchtmitteltyp: LED SMD
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtausbeute: 38 lm/W
  • Lichtstrom: 400 lm
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Einsatzbereich: Wand
  • Zubehör: Diffusor incl
  • Artikelnummer: ECO-5191602118
  • Schutzklasse: 1
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 28,80*
€ 28,80*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 24,95*
€ 35,09*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 49,30*
€ 65,59*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.