Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außenwandleuchte HELENA, IP54, Lang, 11W 3000K 450lm 111°, Guss-Aluminium, Mattschwarz / Diffusor opal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Außenwandleuchte HELENA, IP54, Lang, 11W 3000K 450lm 111°, Guss-Aluminium, Mattschwarz / Diffusor opal
LED Außenwandleuchte HELENA, IP54, Lang, 11W 3000K 450lm 111°, Guss-Aluminium, Mattschwarz / Diffusor opal
LED Außenwandleuchte HELENA, IP54, Lang, 11W 3000K 450lm 111°, Guss-Aluminium, Mattschwarz / Diffusor opal
LED Außenwandleuchte HELENA, IP54, Lang, 11W 3000K 450lm 111°, Guss-Aluminium, Mattschwarz / Diffusor opal
LED Außenwandleuchte HELENA, IP54, Lang, 11W 3000K 450lm 111°, Guss-Aluminium, Mattschwarz / Diffusor opal
Artikel-Nr.:
     911-ECO-5191605012
Hersteller:
     Lutec / Eco-Light
Herst.-Nr.:
     ECO-5191605012
EAN/GTIN:
     6939412014456
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte

LED Außenwandleuchte HELENA, IP54, Lang, 11W 3000K 450lm 111°, Guss-Aluminium, Mattschwarz / Diffusor opal

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: LUTEC
  • Lichtverteilung: diffus
  • Lichtstrom: 450 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 11 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP54
  • Gewicht: 0,46 kg
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbe: schwarz matt
  • Energieverbrauch: 11 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Ausstrahlungswinkel: 111 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: B∕ H∕ T: 23∕ 10∕ 3,2 cm
  • Dimmbar: nein
  • Material: Aluminium Druckguss
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30.000 Std.
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzanschluss: Klemme
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • Schaltzyklen: 15.000
  • Schutzklasse: 1
  • Artikelnummer: ECO-5191605012
  • Zubehör: Treiber incl
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Umgebungstemperatur: -20 ... +50 °C
  • Material: Polycarbonat (PC)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 28,20*
€ 28,20*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 24,49*
€ 34,49*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 53,21*
€ 71,00*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lutec
5102101118
ab € 33,75*
Ähnlich
Lutec
5191602118
ab € 24,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.