Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wandleuchte SOLARIS, blattgoldene Oberfläche, 12W, 710lm, 3000K, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wandleuchte SOLARIS, blattgoldene Oberfläche, 12W, 710lm, 3000K, dimmbar
LED Wandleuchte SOLARIS, blattgoldene Oberfläche, 12W, 710lm, 3000K, dimmbar
LED Wandleuchte SOLARIS, blattgoldene Oberfläche, 12W, 710lm, 3000K, dimmbar
LED Wandleuchte SOLARIS, blattgoldene Oberfläche, 12W, 710lm, 3000K, dimmbar
LED Wandleuchte SOLARIS, blattgoldene Oberfläche, 12W, 710lm, 3000K, dimmbar
LED Wandleuchte SOLARIS, blattgoldene Oberfläche, 12W, 710lm, 3000K, dimmbar
LED Wandleuchte SOLARIS, blattgoldene Oberfläche, 12W, 710lm, 3000K, dimmbar
Artikel-Nr.:
     911-ECO-9051-S-GO
Hersteller:
     Luce Design
Herst.-Nr.:
     ECO-9051-S-GO
EAN/GTIN:
     4250294315861
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Wandleuchte SOLARIS, blattgoldene Oberfläche, 12W, 710lm, 3000K, dimmbar

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbarkeit: stufenweise, mit Lichtschalter, ECOdim
  • Marke: Luce Design
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Artikelnummer: ECO-9051-S-GO
  • Farbe: gold
  • Energieverbrauch: 0,012 kWh/1.000 h
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Gewicht: 1,2 kg
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Kardanisch schwenkbar: nein
  • Lampenleistung: 12 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 12 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 710 lm
  • Material: Aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 20000 Std.
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Produktart: Wandleuchte
  • Schaltzyklen: 15000
  • IP-Schutzart: IP20
  • Größe: B∕ H∕ T: 12∕ 4,5∕ 30 cm
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: ja
  • Schutzklasse: 2
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Einsatzbereich: Wand
Weitere Suchbegriffe: Kardanische Leuchte, anbauleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 40,65*
€ 40,65*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 35,30*
€ 48,59*
8 Tage
50
€ 6,99*
ab € 68,32*
€ 87,91*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.