Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarot/ Bluetooth-Fernbedienung Remote zur Steuerung der LUTEC CONNECT Leuchten, weiss/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infrarot/ Bluetooth-Fernbedienung Remote zur Steuerung der LUTEC CONNECT Leuchten, weiss/grau
Infrarot/ Bluetooth-Fernbedienung Remote zur Steuerung der LUTEC CONNECT Leuchten, weiss/grau
Infrarot/ Bluetooth-Fernbedienung Remote zur Steuerung der LUTEC CONNECT Leuchten, weiss/grau
Artikel-Nr.:
     911-ECO-9702315361
Hersteller:
     Lutec / Eco-Light
Herst.-Nr.:
     ECO-9702315361
EAN/GTIN:
     6939412000213

Infrarot/ Bluetooth-Fernbedienung Remote zur Steuerung der LUTEC CONNECT Leuchten, weiss/grau

  • Produktart: Fernbedienung
  • Größe: Fernbedienung-B∕ H∕ T: 4∕ 1,9∕ 15,7 cm
  • Farbe: grau
  • Form Leuchte: oval
  • Gewicht: 0,06 kg
  • Material: Kunststoff
  • Zubehör: Batterie excl
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Marke: LUTEC
  • Artikelnummer: ECO-9702315361
  • Farbe: weiß
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 15,05*
€ 15,05*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 13,14*
€ 18,92*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 29,41*
€ 41,05*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.