Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außenwandleuchte STRIPES, Up/Down + Seitenstreifen, 12W 3000K 1360lm, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Außenwandleuchte STRIPES, Up/Down + Seitenstreifen, 12W 3000K 1360lm, Edelstahl
LED Außenwandleuchte STRIPES, Up/Down + Seitenstreifen, 12W 3000K 1360lm, Edelstahl
LED Außenwandleuchte STRIPES, Up/Down + Seitenstreifen, 12W 3000K 1360lm, Edelstahl
LED Außenwandleuchte STRIPES, Up/Down + Seitenstreifen, 12W 3000K 1360lm, Edelstahl
LED Außenwandleuchte STRIPES, Up/Down + Seitenstreifen, 12W 3000K 1360lm, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     911-ECO-ST5003-2
Hersteller:
     Lutec / Eco-Light
Herst.-Nr.:
     ECO-ST5003-2
EAN/GTIN:
     4250294311818
Suchbegriffe:
Downlight
LED Außenwandleuchte
LED Streifen
LED-Band

LED Außenwandleuchte STRIPES, Up/Down + Seitenstreifen, 12W 3000K 1360lm, Edelstahl

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbar: nein
  • Marke: ECO-LIGHT
  • Umgebungstemperatur: -20 ... +50 °C
  • Schutzklasse: 1
  • Schaltzyklen: 15.000
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Netzanschluss: Klemme
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30.000 Std.
  • Material: Edelstahl
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Lichtstrom: 1360 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 12 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP44
  • Gewicht: 0,91 kg
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbe: edelstahl
  • Energieverbrauch: 12 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Größe: B∕ H∕ T: 8,5∕ 25∕ 9 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: LED
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Artikelnummer: ECO-ST5003-2
  • Zubehör: Treiber incl
  • Material: Kunststoff
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 8,50*
ab € 44,33*
€ 44,33*
Lager 911
pro Stück
€ 8,50*
ab € 38,67*
€ 52,59*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 47,25*
€ 63,26*
8 Tage
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 88,90*
€ 112,38*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lutec
5011701461
ab € 40,23*
Ähnlich
Lutec
5011602461
ab € 45,60*
Ähnlich
Lutec
STS5003-2
ab € 93,01*
Ähnlich
Lutec
6939412011875
ab € 22,49*
Ähnlich
Lutec
5198302001
ab € 31,81*
Ähnlich
Lutec
5198401001
ab € 54,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.