Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte FEUERWEHR HELIKOPTER MIT FRED, Kinderzimmerleuchte, 2x E27, rot / silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelleuchte FEUERWEHR HELIKOPTER MIT FRED, Kinderzimmerleuchte, 2x E27, rot / silber
Pendelleuchte FEUERWEHR HELIKOPTER MIT FRED, Kinderzimmerleuchte, 2x E27, rot / silber
Artikel-Nr.:
     911-ELO-128145
Hersteller:
     Elobra
Herst.-Nr.:
     ELO-128145
EAN/GTIN:
     4019698128145
Suchbegriffe:
Kinderleuchten
Kinderzimmerleuchte
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe

Pendelleuchte FEUERWEHR HELIKOPTER MIT FRED, Kinderzimmerleuchte, 2x E27, rot / silber

  • Leuchtmitteltyp: LED / Halogen
  • Leuchtmittel: 2 x E27 max. 60W
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: rot
  • Gewicht: 1 kg
  • Leuchte ist höhenverstellbar: ja
  • Artikelnummer: ELO-128145
  • IP-Schutzart: IP20
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Einsatzbereich: Decke
  • Schutzklasse: 2
  • Marke: Elobra
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Holz
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Farbe: silber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 78,34*
€ 78,34*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 66,20*
€ 85,48*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,48*
€ 101,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,62*
€ 100,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,00*
€ 97,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,30*
€ 90,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,20*
€ 78,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.