Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenleuchte TURMDREHKRAN MIT MARKUS, Kinderzimmerleuchte, 2x E27, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenleuchte TURMDREHKRAN MIT MARKUS, Kinderzimmerleuchte, 2x E27, gelb
Deckenleuchte TURMDREHKRAN MIT MARKUS, Kinderzimmerleuchte, 2x E27, gelb
Artikel-Nr.:
     911-ELO-128282
Hersteller:
     Elobra
Herst.-Nr.:
     ELO-128282
EAN/GTIN:
     4019698128282
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Kinderleuchten
Kinderzimmerleuchte

Deckenleuchte TURMDREHKRAN MIT MARKUS, Kinderzimmerleuchte, 2x E27, gelb

  • Marke: Elobra
  • Artikelnummer: ELO-128282
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: gelb
  • Gewicht: 1 kg
  • Leuchte ist höhenverstellbar: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel: 2 x E27 max. 60W
  • Leuchtmitteltyp: LED / Halogen
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Holz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Schutzklasse: 2
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Einsatzbereich: Decke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 78,34*
€ 78,34*
3 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 65,84*
€ 84,17*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 65,85*
€ 84,18*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,18*
€ 100,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,23*
€ 99,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,51*
€ 95,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,15*
€ 89,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,85*
€ 78,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.