Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rondell FUSSBALL-ARENA, 3x E14, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rondell FUSSBALL-ARENA, 3x E14, grün
Rondell FUSSBALL-ARENA, 3x E14, grün
Rondell FUSSBALL-ARENA, 3x E14, grün
Rondell FUSSBALL-ARENA, 3x E14, grün
Rondell FUSSBALL-ARENA, 3x E14, grün
Artikel-Nr.:
     911-ELO-130391
Hersteller:
     Elobra
Herst.-Nr.:
     ELO-130391
EAN/GTIN:
     4019698130391

Rondell FUSSBALL-ARENA, 3x E14, grün

  • Anzahl Leuchtmittel: 3
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: L∕ B∕ H: 30∕ 30∕ 20 cm
  • Artikelnummer: ELO-130391
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: grün
  • Gewicht: 1,13 kg
  • Leuchtmittel: 230V, E14, max 3 x 40 Watt
  • Leistungsaufnahme: max. 3x 40 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzbereich: Wand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 42,73*
€ 42,73*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 35,65*
€ 49,38*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.