Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte ELEFANT TIERWELT, E27, lindgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelleuchte ELEFANT TIERWELT, E27, lindgrün
Pendelleuchte ELEFANT TIERWELT, E27, lindgrün
Artikel-Nr.:
     911-ELO-132234
Hersteller:
     Elobra
Herst.-Nr.:
     ELO-132234
EAN/GTIN:
     4019698132234
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte

Pendelleuchte ELEFANT TIERWELT, E27, lindgrün

  • Artikelnummer: ELO-132234
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: L∕ B∕ H: 25∕ 30∕ 12 cm
  • Marke: Elobra
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: grün
  • Gewicht: 0,5 kg
  • Leistungsaufnahme: max. 1x 40 W
  • Leuchtmittel: 230V, E27, max 1 x 40 Watt
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzbereich: Decke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 35,61*
€ 35,61*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 29,91*
€ 41,89*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.