Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rondell LITTLE INDIANS "BÄR BJØRN", 3x E14, gelb/grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rondell LITTLE INDIANS "BÄR BJØRN", 3x E14, gelb/grün
Rondell LITTLE INDIANS "BÄR BJØRN", 3x E14, gelb/grün
Rondell LITTLE INDIANS "BÄR BJØRN", 3x E14, gelb/grün
Rondell LITTLE INDIANS "BÄR BJØRN", 3x E14, gelb/grün
Rondell LITTLE INDIANS "BÄR BJØRN", 3x E14, gelb/grün
Artikel-Nr.:
     911-ELO-136089
Hersteller:
     Elobra
Herst.-Nr.:
     ELO-136089
EAN/GTIN:
     4019698136089

Rondell LITTLE INDIANS "BÄR BJØRN", 3x E14, gelb/grün

  • Leuchtmittel: 230V, E14, max 3 x 40 Watt
  • Artikelnummer: ELO-136089
  • Leistungsaufnahme: max. 3x 40 W
  • Gewicht: 0,5 kg
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: grün
  • Einsatzbereich: Decke
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Marke: Elobra
  • Größe: L∕ B∕ H: 30∕ 30∕ 20 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 3
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Farbe: gelb
  • Einsatzbereich: Wand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 42,73*
€ 42,73*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 35,77*
€ 49,18*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.