Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Tischleuchte SCANDI "WALD" 25/15, 3W, mintgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Tischleuchte SCANDI "WALD" 25/15, 3W, mintgrün
LED Tischleuchte SCANDI "WALD" 25/15, 3W, mintgrün
LED Tischleuchte SCANDI "WALD" 25/15, 3W, mintgrün
LED Tischleuchte SCANDI "WALD" 25/15, 3W, mintgrün
LED Tischleuchte SCANDI "WALD" 25/15, 3W, mintgrün
LED Tischleuchte SCANDI "WALD" 25/15, 3W, mintgrün
LED Tischleuchte SCANDI "WALD" 25/15, 3W, mintgrün
LED Tischleuchte SCANDI "WALD" 25/15, 3W, mintgrün
LED Tischleuchte SCANDI "WALD" 25/15, 3W, mintgrün
Artikel-Nr.:
     911-ELO-139530
Hersteller:
     Elobra
Herst.-Nr.:
     ELO-139530
EAN/GTIN:
     4019698139530
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

LED Tischleuchte SCANDI "WALD" 25/15, 3W, mintgrün

  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • EPREL Nr.: 839240
  • Farbe: mintgrün
  • Gewicht: 0,5 kg
  • Leistungsaufnahme: 3 W
  • Leuchtmittel: 12V, inkl. LED Leuchtmittel 3 Watt
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Tischleuchte
  • Artikelnummer: ELO-139530
  • Zubehör: Anschlusskabel incl
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 12 V
  • Größe: L∕ B∕ H: 20∕ 20∕ 25 cm
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 41,84*
€ 41,84*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 34,94*
€ 48,65*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.