Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte SCANDI „WALD“ LED Platine + 20 LED, 11W, 3000K, mintgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte SCANDI „WALD“ LED Platine + 20 LED, 11W, 3000K, mintgrün
LED Deckenleuchte SCANDI „WALD“ LED Platine + 20 LED, 11W, 3000K, mintgrün
LED Deckenleuchte SCANDI „WALD“ LED Platine + 20 LED, 11W, 3000K, mintgrün
LED Deckenleuchte SCANDI „WALD“ LED Platine + 20 LED, 11W, 3000K, mintgrün
LED Deckenleuchte SCANDI „WALD“ LED Platine + 20 LED, 11W, 3000K, mintgrün
LED Deckenleuchte SCANDI „WALD“ LED Platine + 20 LED, 11W, 3000K, mintgrün
LED Deckenleuchte SCANDI „WALD“ LED Platine + 20 LED, 11W, 3000K, mintgrün
LED Deckenleuchte SCANDI „WALD“ LED Platine + 20 LED, 11W, 3000K, mintgrün
LED Deckenleuchte SCANDI „WALD“ LED Platine + 20 LED, 11W, 3000K, mintgrün
LED Deckenleuchte SCANDI „WALD“ LED Platine + 20 LED, 11W, 3000K, mintgrün
LED Deckenleuchte SCANDI „WALD“ LED Platine + 20 LED, 11W, 3000K, mintgrün
Artikel-Nr.:
     911-ELO-139554
Hersteller:
     Elobra
Herst.-Nr.:
     ELO-139554
EAN/GTIN:
     4019698139554
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Deckenleuchte SCANDI „WALD“ LED Platine + 20 LED, 11W, 3000K, mintgrün

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • EPREL Nr.: 831927
  • Artikelnummer: ELO-139554
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: L∕ B∕ H: 58∕ 58∕ 12 cm
  • Marke: Elobra
  • Farbe: mintgrün
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Gewicht: 2,8 kg
  • Leistungsaufnahme: 11 W
  • Lichtstrom: 1100 lm
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Leuchtmittel: 230 V, LED 11 W, 1100 Lm, 3000 K
  • mit Stromstoßschaltung
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 107,72*
€ 107,72*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 90,46*
€ 114,29*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,29*
€ 136,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,40*
€ 134,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,68*
€ 129,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,22*
€ 125,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,46*
€ 107,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.