Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spot Rondell MAUS, 3x E14, grün, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spot Rondell MAUS, 3x E14, grün, gelb
Spot Rondell MAUS, 3x E14, grün, gelb
Spot Rondell MAUS, 3x E14, grün, gelb
Artikel-Nr.:
     911-ELO-140406
Hersteller:
     Elobra
Herst.-Nr.:
     ELO-140406
EAN/GTIN:
     4019698140406

Spot Rondell MAUS, 3x E14, grün, gelb

  • Artikelnummer: ELO-140406
  • Anzahl Leuchtmittel: 3
  • Größe: L∕ B∕ H: 30∕ 30∕ 20 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Marke: Elobra
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: grün
  • Gewicht: 1,13 kg
  • Leistungsaufnahme: max. 3x 40 W
  • Leuchtmittel: 230V, E14, max 3 x 40 W
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzbereich: Wand
  • Farbe: gelb
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 46,29*
€ 46,29*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 38,57*
€ 52,93*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.