Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Aku-Tischleuchte SCANDI Wald, 1,5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Aku-Tischleuchte SCANDI Wald, 1,5 W
LED Aku-Tischleuchte SCANDI Wald, 1,5 W
LED Aku-Tischleuchte SCANDI Wald, 1,5 W
Artikel-Nr.:
     911-ELO-140994
Hersteller:
     Elobra
Herst.-Nr.:
     ELO-140994
EAN/GTIN:
     4019698140994
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

LED Aku-Tischleuchte SCANDI Wald, 1,5 W

  • Marke: Elobra
  • Produktart: Akku-Tischleuchte
  • Größe: L∕ B∕ H: 13∕ 13∕ 21 cm
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: mintgrün
  • Gewicht: 0,3 kg
  • Leistungsaufnahme: 1,5 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Material: Holz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: ELO-140994
  • Zubehör: Akku incl
  • Material: Kunststoff
  • Zubehör: Anschlusskabel incl
  • Zubehör: Netzteil incl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 41,39*
€ 41,39*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 34,47*
€ 48,84*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.