Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fabas Luce ADE Tischleuchte, weiß, Höhe: 33 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fabas Luce ADE Tischleuchte, weiß, Höhe: 33 cm
Fabas Luce ADE Tischleuchte, weiß, Höhe: 33 cm
Fabas Luce ADE Tischleuchte, weiß, Höhe: 33 cm
Artikel-Nr.:
     911-FAB-2533-34-102
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-2533-34-102
EAN/GTIN:
     8019282010340
Suchbegriffe:
Leuchtmittel E14
Sockel E14
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte

Fabas Luce ADE Tischleuchte, weiß, Höhe: 33 cm

  • Marke: Fabas Luce
  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Ersatzteile auf Anfrage lieferbar
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Ø∕ H: 20∕ 33 cm
  • Farbe: weiß/nickel satiniert
  • Gewicht: 1,54 kg
  • Leistungsaufnahme: 1X60, 1X25 W
  • Material: Glas/Metall
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Schutzklasse: 2
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14, G9
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Artikelnummer: FAB-2533-34-102
  • Fuß und Schirm beleuchtet
  • Anschlußmöglichkeit: Eurostecker
  • Tischleuchte Ade, G9 1X25W , E14 1X60W, geblasenes Glas weiß
  • Ade, Weiße Design Glas Tischleuchte, Schirm und Fuss beleuchtet, 2fach Schnurschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 105,30*
€ 105,30*
€ 5,00*
ab € 90,92*
€ 115,12*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 91,01*
€ 115,24*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 91,89*
€ 116,35*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,35*
€ 138,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,46*
€ 137,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,70*
€ 130,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,39*
€ 126,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,89*
€ 109,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.