Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fabas Luce ALICE Spot, GU10, 4 flammig, nickel satiniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fabas Luce ALICE Spot, GU10, 4 flammig, nickel satiniert
Fabas Luce ALICE Spot, GU10, 4 flammig, nickel satiniert
Fabas Luce ALICE Spot, GU10, 4 flammig, nickel satiniert
Artikel-Nr.:
     911-FAB-2554-80-178
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-2554-80-178
EAN/GTIN:
     8019282010746
Suchbegriffe:
Anbau-Halogenstrahler
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte

Fabas Luce ALICE Spot, GU10, 4 flammig, nickel satiniert

  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Ersatzteile auf Anfrage lieferbar
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Anzahl Leuchtmittel: 4
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: L: 70 cm
  • Farbe: nickel satiniert
  • Gewicht: 1,3 kg
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leistungsaufnahme: 4X50 W
  • Marke: Fabas Luce
  • Material: Metall
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Schutzklasse: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP20
  • Artikelnummer: FAB-2554-80-178
  • Spot Alice, GU10 4X50W , Metall, nickel satiniert
  • Alice, Topseller Halogenspot nickel/Chrom Dekor
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 64,87*
€ 64,87*
€ 5,00*
ab € 49,88*
€ 65,42*
€ 5,95*
ab € 50,14*
€ 65,53*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,28*
€ 69,13*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 56,22*
€ 72,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,23*
€ 85,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,21*
€ 84,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,96*
€ 78,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,81*
€ 75,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,90*
€ 73,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.