| |
|
| Artikel-Nr.: 911-FAB-2796-61-102 Herst.-Nr.: FAB-2796-61-102 EAN/GTIN: 8019282017899 |
| |
|
| | |
| Fabas Luce ARMILLA Deckenleuchte, IP44, E27, Kunststoff, weiß - Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
- Ersatzteile auf Anfrage lieferbar
- Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
- Schutzklasse: 2
- Anzahl Leuchtmittel: 1
- Betriebsspannung: 220-240 V~
- Größe: Ø∕ B: 30∕ 12 cm
- Farbe: weiß
- Gewicht: 0,73 kg
- IP-Schutzart: IP44
- Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
- Leistungsaufnahme: 60 W
- Marke: Fabas Luce
- Material: Polycarbonat
- Netzfrequenz: 50 Hz
- Abgabemenge: 1 Stück
- Artikelnummer: FAB-2796-61-102
- Mit Bewegungsmelder
- Deckenleuchte Armilla, E27 1X60W, Kunststoffgestell, Kunststoffgestell, weiss
- Armilla, Topseller Bewegungsmelderleuchte Kunsstoff IP44
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, Außenleuchte mit Bewegungsmelder, Sensor Außenleuchte, Sensorleuchte, Smart Home Anbaudeckenleuchte, Smart Home Deckenanbauleuchte, Energiesparlampe mit Schraubsockel, Energiesparlampe mit Vorschaltgerät, Kompaktlampen mit Vorschaltgerät, Kompaktleuchtstofflampe mit Vorschaltgerät, Sparlampen mit Vorschaltgerät, Stromsparlampe mit Vorschaltgerät, anbauleuchte ip 44, deckenanbauleuchte |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 38,69* | € 51,12* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 39,14* | € 51,62* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 52,00* | € 52,00* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 39,47* | € 52,05* | | | | Lager 911 | | | | | | € 8,50* | ab € 44,98* | € 59,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 911 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 911 | | Versand: Lager 911 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 575,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|