Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fabas Luce OSAKA Wandleuchte, E14, Glas weiß, Metall weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fabas Luce OSAKA Wandleuchte, E14, Glas weiß, Metall weiß
Fabas Luce OSAKA Wandleuchte, E14, Glas weiß, Metall weiß
Artikel-Nr.:
     911-FAB-2867-21-102
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-2867-21-102
EAN/GTIN:
     8019282022251
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Fabas Luce OSAKA Wandleuchte, E14, Glas weiß, Metall weiß

  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Ersatzteile auf Anfrage lieferbar
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 22∕ 22∕ 8 cm
  • Farbe: weiß
  • Gewicht: 0,83 kg
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leistungsaufnahme: 40 W
  • Marke: Fabas Luce
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Schutzklasse: 1
  • IP-Schutzart: IP20
  • Artikelnummer: FAB-2867-21-102
  • Wandleuchte Osaka, E14 1X40W, Metall und Glas weiss, weiss
  • Osaka, Topseller Deckenleuchte mit Metallrahmen und satiniertem Glas
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchten halogen, anbauleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 42,77*
€ 42,77*
€ 5,46*
ab € 34,68*
€ 47,67*
€ 5,95*
ab € 34,93*
€ 47,77*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 37,00*
€ 50,62*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.