| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 911-FAB-2867-61-102 Herst.-Nr.: FAB-2867-61-102 EAN/GTIN: 8019282022275 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Fabas Luce OSAKA Deckenleuchte, E27, 30x30cm, Glas weiß, Metall weiß - Marke: Fabas Luce
- Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
- Ersatzteile auf Anfrage lieferbar
- Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
- Anzahl Leuchtmittel: 2
- Betriebsspannung: 220-240 V~
- Größe: L∕ B∕ H: 30∕ 30∕ 8,5 cm
- Farbe: weiß
- Gewicht: 1,57 kg
- Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
- Leistungsaufnahme: 2x40 W
- Netzfrequenz: 50 Hz
- Abgabemenge: 1 Stück
- Schutzklasse: 1
- IP-Schutzart: IP20
- Artikelnummer: FAB-2867-61-102
- Deckenleuchte Osaka, E27 2X40W, Metall und Glas weiss, weiss
- Osaka, Topseller Deckenleuchte mit Metallrahmen und satiniertem Glas
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 55,12* | € 55,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 47,17* | € 62,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 47,19* | € 63,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 911 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 47,83* | € 63,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 47,95* | € 63,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 911 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 911 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 911 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | ![](/p.gif) | ab € 575,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|