Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spot TUCSON, 1-flammig, GU10, IP20, Nickel satiniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spot TUCSON, 1-flammig, GU10, IP20, Nickel satiniert
Spot TUCSON, 1-flammig, GU10, IP20, Nickel satiniert
Spot TUCSON, 1-flammig, GU10, IP20, Nickel satiniert
Artikel-Nr.:
     911-FAB-2937-81-178
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-2937-81-178
EAN/GTIN:
     8019282025467
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Spot TUCSON, 1-flammig, GU10, IP20, Nickel satiniert

  • Dimmbarkeit: Schalter
  • Marke: LaMiaLuce
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Artikelnummer: FAB-2937-81-178
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: L∕ H: 7,5∕ 13,5 cm
  • Dimmbar: ja
  • Farbe: nickel satiniert
  • Gewicht: 0,4 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • Schutzklasse: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Produktart: Spot
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Metall
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Einsatzbereich: Wand
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 13,00*
€ 13,00*
€ 5,00*
ab € 11,23*
€ 16,32*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 11,32*
€ 16,44*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.