Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fabas Luce MAGGIE Deckenleuchte, E27, weiß, 40x40cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fabas Luce MAGGIE Deckenleuchte, E27, weiß, 40x40cm
Fabas Luce MAGGIE Deckenleuchte, E27, weiß, 40x40cm
Fabas Luce MAGGIE Deckenleuchte, E27, weiß, 40x40cm
Artikel-Nr.:
     911-FAB-2957-65-102
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-2957-65-102
EAN/GTIN:
     8019282030058
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
E27 Sockel
Leuchtmittel E27

Fabas Luce MAGGIE Deckenleuchte, E27, weiß, 40x40cm

  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Ersatzteile auf Anfrage lieferbar
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Schutzklasse: 1
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 40∕ 9∕ 40 cm
  • Farbe: weiß/verchromt
  • Gewicht: 3,08 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leistungsaufnahme: 2x60 W
  • Marke: Fabas Luce
  • Material: Metall
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: FAB-2957-65-102
  • Deckenleuchte Maggie, E27 2X60W, Metall und Glas weiss
  • Maggie, Formschöne Glas Wand/Deckenleuchte mit extraweißer Beschichtung und 2fach schön geschliffenen Gläsern
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 73,45*
€ 73,45*
€ 5,95*
ab € 58,45*
€ 74,35*
€ 5,00*
ab € 58,61*
€ 74,55*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 64,31*
€ 81,14*
3 Tage
6
€ 6,45*
ab € 76,28*
€ 95,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,14*
€ 96,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,54*
€ 95,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,33*
€ 92,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,12*
€ 88,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,31*
€ 76,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.