Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandleuchte MILTON, E27, Metall / Glas, 70 x 30cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandleuchte MILTON, E27, Metall / Glas, 70 x 30cm
Wandleuchte MILTON, E27, Metall / Glas, 70 x 30cm
Wandleuchte MILTON, E27, Metall / Glas, 70 x 30cm
Artikel-Nr.:
     911-FAB-3113-66-102
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-3113-66-102
EAN/GTIN:
     8019282060048
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Wandleuchte MILTON, E27, Metall / Glas, 70 x 30cm

  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Produktart: Wandleuchte
  • Artikelnummer: FAB-3113-66-102
  • Ersatzteile auf Anfrage lieferbar
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Anzahl Leuchtmittel: 3
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 30∕ 12∕ 70 cm
  • Dimmbar: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Marke: Fabas Luce
  • Material: Metall
  • Lichtverteilung: Indirekt
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Gewicht: 2,14 kg
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Schutzklasse: 1
  • IP-Schutzart: IP20
  • Deckenleuchte Milton, E27 3X40W, Metall und Glas, weiss
  • Milton, Wandleuchte mit formschönem gerundetem weißen Glas und klar geschliffenen Glasrändern
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 115,70*
€ 115,70*
€ 5,46*
ab € 100,36*
€ 126,49*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 100,46*
€ 126,62*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,62*
€ 150,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,19*
€ 148,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,20*
€ 141,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,51*
€ 135,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,46*
€ 119,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.